Uitvoering:
- Meetbereik [mm]: 0 ÷ 30
- Meetbereik [in]: 0 ÷ 1,2
- Max. toegestane fouten [µm]: 4
- Max. toegestane parallelliteitsfout [µm]: 2
- Resolutie [mm] : 0,001
- Resolutie [in]: .00005
- Afmeting [mm]: 163
- Afmeting B [mm]: 66
- Afmeting C [mm]: Ø 6,5
- Diameter D [mm]: 22
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat, 0-30 mm, MICROMASTER IP54
Kenmerk:
- Nul: Zwevend
- Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
- Schroefdraadafstand: 0,5 mm
- Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
- Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
- Functie(s): Stand-by na 10 min; displayvergrendeling (behalve EASY)
- Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
- Meetkracht: ≤ 10 N
- Eenheden: mm / in
- Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij
Norm:
DIN 863 T1
Levering:
Micrometer; Batterij (1x); Meetrapport; Verklaring van overeenstemming