Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15-delig

Artikelnummer: 05057775001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057775001
EAN/GTIN 4013288187888
Nummer fabrikant 05057775001
L-nummer L60020 4166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box.
  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Met 'Take it Easy' gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Voordeel:

  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 25 x 25 mm, 15 pieces; 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25 x 25 mm