{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V-W | |
Fabrikantnummer | GSR 18 V-EC Wireless | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 24 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 38 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Aansluiting | draadloos laden | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine |
Artikelnummer | 070247 GSR18VECP | |
EAN/GTIN | 3165140804967 | |
Nummer fabrikant | 06019E8106 |