{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A08X SCLCR/L06 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 10 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 5 mm | |
Spanhoogte L2 | 7 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Wisselplaatschroef | 269022 2 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260029 8/06 | |
Nummer fabrikant | THC11601 |