{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B | 25 mm | |
Spanslag | 3 mm | |
Hoogte H | 6 mm | |
Hoogte H1 | 15 mm | |
Spankracht | 7 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 25 Nm | |
Materiaal | Temperstaal | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375005 M8 | |
Nummer fabrikant | K0932.0806 |