Uitvoering:
Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 − 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.
Voordeel:
- Hogere bewerkingssnelheid bij kleiner gereedschap.
- De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.
- Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.
- Hogere standtijd van het gereedschap.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.
Toepassing:
Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).
Levering:
Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.
Accessoires:
Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij externe luchttoevoer - op aanvraag.
Tip:
Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.
Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.