{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PN-DH | |
Slijpmiddel | Keramische slijpkorrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelvergelijking | 100 | |
Fijnheidsgraad | grof | |
Schuurmiddeldrager | Nylonvlies | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Fabrikantnummer | PN-DH | |
Uitvoering | A coarse | |
Kleur | bruin | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Schuurvlies |
Artikelnummer | 566908 100 | |
EAN/GTIN | 4064035038069 | |
Nummer fabrikant | 7100274227 |