{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | BLK 1.6LE | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 350 W | |
Aantal pendelbewegingen | 1.500 min-1 | |
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 70 mm | |
Zaagsnelheid | 2,7 m/min | |
Snedebreedte | 5 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Knabbelschaar |
Artikelnummer | 078111 723239 | |
EAN/GTIN | 4014586869926 | |
Nummer fabrikant | 72323960000 |