{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 20 | |
Type | 25V | |
Netspanning | 250 V | |
Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05VV-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | PVC rood | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kabellengte | 25 m | |
Aantal contactdozen | 4 | |
Diagnosesysteem aanwezig | nee | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081125 25V | |
Nummer fabrikant | K0Y25PT010 |