{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 10 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 18 mm | |
Snijlengte L2 | 12,5 mm | |
Hoekafronding rv | 0,5 | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210330 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523303 | |
Nummer fabrikant | 210330 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fijnfreeskop, radius, HB730, ⌀ D h10: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 73,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Geschikte opname | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Snijlengte L2 | 12,5 mm | 12,5 mm |
Aanzetrichting | horizontaal | horizontaal |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |