{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 53 | |
Spanningsbereik AC | 200 V - 1.000 V | |
Overspanningscategorie | CAT IV / 600V | |
Materiaal behuizing | ABS-kunststof | |
Lengte | 153 mm | |
Breedte | 20 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Fase- en draaiveldtester |
Artikelnummer | 473280 |