Uitvoering:
Accuboorschroefmachine- Voor precieze boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Hoogstroomgeschikte Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en capaciteitsaanduiding.
Krachtige 12 V accuschroevendraaier met borstelloze motor, en drijfwerk met 4 versnellingen en afneembare boorhouder.- Borstelloze Fein PowerDrive motor, krachtig en onderhoudsvrij voor maximale efficiëntie en levensduur.
- QuickIN-snelwisselsysteem.
- Afneembare boorhouder in volledig metalen uitvoering voor uitstekende belastbaarheid onder de zwaarste omstandigheden.
- Voor elke boordiameter de optimale snijsnelheid dankzij volledig metalen drijfwerk met 4 versnellingen.
- 6 mm in metaal in de 4e versnelling bij boren met 2 500 omw./min.
- Krachtig in de 1e versnelling bij draadsnijden.
- Optimale toerentallen voor zelfborende schroeven, trapboren of draadsnijden.
- Compacte lengte van 150 mm (zonder boorhouder).
- FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
- Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met 30% hoger rendement ten opzichte van DC-motoren en grote toerentalstabiliteit.
- Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
- Gepatenteerd drijfwerk met 4 versnellingen met directe schakeling voor krachtig schroeven, boren met optimaal aangepast toerental en voor draadsnijden.
Mechanische draaimomentuitschakeling, instelbaar in 20 standen, extra boorstand.
Mechanische draaimomentuitschakeling, instelbaar in 20 standen, extra boorstand.
Uitgebreide set voor het boren, draadtappen en schroeven in metaal.
Professionele draadsnijset ideaal voor metaalbewerking.
- QuickIN bithouder (1/4 inch) met praktische bediening met één hand en sterke neodymium-magneet.
- QuickIN draadsnij-adapter met 2 spantangen voor schachtdiameter 4,5 en 6 mm voor het snijden van draadafmetingen M4 / M5 / M6 / M8.
- QuickIN steekkopadapter voor opname van slagdoppen met 1/2 inch in vierkant-opname.
Levering:
Incl. QuickIN 1/4 inch bithouder, QuickIN draadsnij-adapter met 2 spantangen 4,5 en 6 mm, QuickIN 1/2 inch vierkant-opname
2 x 12V / 2,5 Ah Li-ion-accu, boorhouder, lader, riemclip, transportkoffer.
Tip:
Bijbehorende startersets, (reserveaccu en lader) vindt u onder nr.
073832 gr. 9260431701.