{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Korund | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 120 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schuurband-⌀ | 90 mm | |
Schuurband breedte | 100 mm | |
Fabrikantnummer | KK770J | |
Aandrijfmachine | Satineermachine | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Producttype | Schuurband |
Artikelnummer | 568556 120 | |
EAN/GTIN | 4018875293423 | |
Nummer fabrikant | 727550 |