Komborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 40mm

Artikelnummer: 574750 40
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1.053 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 40 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Maximaal toerental 10.500 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574750 40
EAN/GTIN 4017359028056
Nummer fabrikant 434162

Omschrijving

Uitvoering:

Komborstels met schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Komborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D<sub>1</sub>: 40mm

Komborstel Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1: 40mm

op aanvraag
Op voorraad
1.053 stuks direct leverbaar
€ 8,35
op aanvraag
Op voorraad
632 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Lengte borsteldeel H1 20 mm 20 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm 0,3 mm
Borstel-⌀ D1 40 mm 40 mm
Maximaal toerental 10.500 min-1 10.500 min-1
Producttype Penseelborstel Penseelborstel
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen