{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 3 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Werklengte | 40 mm | |
Totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786005 3 | |
EAN/GTIN | 3165140186674 | |
Nummer fabrikant | 2608597655 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HM-betonboor ‘CYL-3’, ⌀: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
2,93 €
€ 2,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Steenboor | Steenboor |