{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 6,9 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Type | D07 | |
Schacht-⌀ | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
Lengte L | 56 mm | |
Spindelbereik-⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 237624 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197681515 | |
Nummer fabrikant | 237624 6,9 |