{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17,5 mm | |
Plaathoogte L2 | 11,5 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Wisselplaatschroef | 279815 13 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273914 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763136 | |
Nummer fabrikant | 273914 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Boorstang, rechts, Schacht-⌀ DS: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Inzetsoort | rechts | links | links | rechts |
Middenverplaatsing L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Boorstang | Boorstang | Boorstang | Boorstang |