{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M; M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 2,4 mm | |
Snijlengte Lc | 6,25 mm | |
Schachtlengte Ls | 28 mm | |
Totale lengte L | 42 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 6,25 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139651 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197773616 | |
Nummer fabrikant | 139651 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schachtdraadfrees 2×D, TiAlN, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
143,50 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
159,50 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
304,00 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
159,50 €
151,00 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | Vert | vert | Rouge | vert |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Schachtlengte Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Aantal tanden Z | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Producttype | Draadfrees | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter | Fraise à fileter |