{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Meetbereik temperatuur | -20 °C - 60 °C | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Meetbereik luchtsnelheid | 0 m/s - 30 m/s | |
Lengte | 200 mm | |
Breedte | 30 mm | |
Hoogte | 41 mm | |
Producttype | Temperatuur- en stromingsmeter |
Artikelnummer | 474186 405I | |
EAN/GTIN | 4029547014260 | |
Nummer fabrikant | 0560 1405 |