Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 35/3 mm

Artikelnummer: 212009 35/3
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 35 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering met boring
    Frees geschikt voor plaatvorm rond
    Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 25 mm
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 16 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 60 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 68 mm
    Helicoïdaal frezen ap 2,5 mm
    Rampinghoek αmax 1,79 graden
    Rampinglengte L voor αmax 22,45 mm
    geschikte wisselplaat RPK.10T3M0T
    Wisselplaatschroevenset 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
    Instelhoek κ 15 - 30 graden
    Fz Helix 0,7
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212009 35/3
    EAN/GTIN 4062406576554
    Nummer fabrikant 212009 35/3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kopieer- en vlakfrezen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

    Tip:

    ap max = 5,0 mm.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen