Boîte de récupération

Réf.: 845130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
938 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.
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
Largeur 100 mm
Hauteur 210 mm
Profondeur 100 mm
Type de produit Boîte de récupération

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845130
EAN / GTIN 2050001711106
Réf. fabricant 249563

Description

Exécution:

Boîte de récupération permettant un rangement / une élimination en toute sécurité de lames usagées.
Dès que la boîte est remplie, le couvercle se ferme. Le mécanisme d’encliquetage intégré empêche alors toute ouverture de la boîte de sécurité. La boîte pleine peut alors être mise au rebut en toute sécurité.

Utilisation:

Pour lames usagées (lames cassables, lames trapézoïdales et crochues, lames de scalpel, etc.).