Cutter universel avec manche en zinc moulé 18 mm, Longueur totale: 160mm

Réf.: 845039 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 082 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Longueur totale 160 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Matériau poignée Zinc moulé
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Réf. fabricant 845039 160

Description

Exécution:

Lame de qualité rétractable/extractible, extrêmement tranchante et d’une longue durée de vie, dans un guide métallique précis; blocage automatique.

Avantage(s):

Manche en zinc moulé: résistance et dureté élevées, mais aussi grande légèreté. Excellente résistance à la corrosion, sans étincelles et non magnétique.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.