Disque de nettoyage grossier avec tige (SiC) 75 mm

Réf.: 555930 75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
718 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de dureté très dur
Degré de finesse extra gros
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 75 mm
Epaisseur 15 mm
Epaisseur de disque 15 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 8 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Réf. fabricant 7100192707

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s’encrasse pas.
Stabilité des arêtes, capacité d’enlèvement de matière et durée de vie très élevées. Idéal pour éliminer la calamine.

Utilisation:

Utilisation radiale sur des arbres flexibles et des meuleuses droites. Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange