{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PV720 | |
Type d'outils | Cermet | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | GK | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260204 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726929 | |
Réf. fabricant | TLD64044 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Nuance: PV720
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
14,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 415 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | CCMT 120408 | DCMT 11T308 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Application principale | P | P |