SNHX 1102 à gauche UNI

Réf.: 218573 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
886 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1102
Type UNI
Nuance HB7835
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 2,3 mm
Pour largeur de rainure ap 4 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 2,38 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218573 UNI
EAN / GTIN 4062406524609
Réf. fabricant 218573 UNI

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :