Pince à dénuder ∙ automatique ∙ 180 mm

Réf.: 1862N
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1862N
EAN / GTIN 4000896242627
Réf. fabricant 1862N
Article hors catalogue L60140 5442

Description

Description:

Utilisation :
Pour dénuder les câbles souples (toron) et les conducteurs rigides de 0,2 à 6,0 mm2 de ⌀ ou AWG 24 – 10
  • Système de balayage automatique, pas de réglage nécessaire sur la section de câble
  • Pince coupante diagonale positionnée de manière optimale jusqu'à 2,5 mm2
  • Butée longitudinale réglable 6 – 15 mm
  • Dispositif de fixation au bout de la poignée
  • Lames interchangeables
Ne convient pas aux travaux sur ou à proximité de pièces sous tension électrique
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 180 mm