ONHU 0505AN-R-W IC810 Plaquette racleuse octogonale réversible avec 4 ou 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606087
EAN / GTIN 7291075274110
Réf. fabricant 5606087
Article hors catalogue L23910 1330

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.9 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout