{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGT 09T308 FL | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PCD | |
Type d'outils | PCD | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | TWN | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux | 300 m/min - 2 200 m/min | |
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) | 400 m/min - 900 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Angle de coupe | 6 degré | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265824 TWN | |
EAN / GTIN | 4045197448989 | |
Réf. fabricant | 265824 TWN |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCGT 09T308 FL GS gauche TWN
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
142,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
142,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 1 | 1 |
Rayon d'angle | 0,8 | 0,8 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche |
Type d'outils | PCD | PCD |
Nuance | PCD | PCD |
Avance f | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |