DC. T 070202 HB7010-1

Réf.: 260449 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,96 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
414 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 440 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260449 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780560
Réf. fabricant 260449 HB7010-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC. T 070202  HB7010-1

DC. T 070202 HB7010-1

Sur demande
Disponibilité
414 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
355 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
305 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Code ISO plaquette DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Condition de coupe Continue Continue Continue
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Brise-copeaux SM VM GM
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage