Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs et extérieurs 55°, HB7720, Filets au pouce: 14

Réf.: 218080 14

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    116,88 € / Unité
  • De 2 Unité
    97,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filets au pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,814 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Angle de flanc 55 degré
Taille plaquette 25 mm
Revêtement TiAlN
Filets au pouce 14
Nombre de dents Z 13
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur; Extérieur
Sens de la coupe à droite et à gauche
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218080 14
EAN / GTIN 4045197412744
Réf. fabricant 218080 14

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Graphite, PRFV, PRFC
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Deux arêtes de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Classe de tolérance Classe A moyenne.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.