{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Largeur | 400 mm | |
Longueur échelle | 2,08 m | |
Hauteur de travail env. | 3,05 m | |
Hauteur lisse | 87 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 85 mm | |
Nombre de marches | 8 | |
Matière | Marches et montants en profilés d'aluminium | |
Exécution marchepied | étage | |
Poids | 5,8 kg | |
Norme | DIN EN 131-2 | |
Type de produit | Echelles d'appui |
Référence article | 966080 8 | |
EAN / GTIN | 4003866403783 | |
Réf. fabricant | 40378 |