Jeu de marteaux / chasse-pointes / chasse-goupilles 15

Réf.: 954668 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 15
Exécution avec outil à frapper
Poids 2,19 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954668: 1 pièce
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce
Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce
Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce
Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque
Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque
Pointeaux 749000 réf. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 pièce de chaque