APKR 1003PDR-HM IC328 Plaquettes superpositives pour aluminium, inox et matériaux réfractaires.

Réf.: 5601221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601221
EAN / GTIN 7291075038804
Réf. fabricant 5601221
Article hors catalogue L23910 585

Description

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Insert Length (INSL) 11.2 mm, Insert Thickness (S) 3.76 mm, Insert Width (W1) 6.7 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.5 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 10.3 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm
  • Insert Length (INSL) 11.2 mm
  • Insert Thickness (S) 3.76 mm
  • Insert Width (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2