Bloc d’alimentation 100-240 V Schuko POWER-C

Réf.: 081249 POWER-C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Type de produit Bloc d'alimentation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081249 POWER-C
EAN / GTIN 5708997006795
Réf. fabricant 03.6123C

Description

Exécution:

Alimentation électrique pour fonctionnement sur secteur de tous les projecteurs et lampes SCANGRIP® CONNECT. Au lieu de la batterie, le bloc d’alimentation est inséré sur la lampe, ce qui permet un fonctionnement filaire pendant une durée illimitée.