Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois, Réf. / Taille queue: 01/10

Réf.: 156700 01/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Taille queue Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage lamage 5 mm - 9 mm
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156700 01/10
EAN / GTIN 4033591011564
Réf. fabricant 17 800 222

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l’usinage des ⌀ de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
1 pilote de chaque 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: ⌀ 10 mm

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme “T” également disponibles sur demande.