HM90 AXCR 150504R-P IC28 Plaquettes super-positives avec une face de coupe polies pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5603551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603551
EAN / GTIN 7291075171495
Réf. fabricant 5603551
Article hors catalogue L23910 1192

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Longueur plaquette (INSL) 19.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 1.55 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout