Flasque de serrage pour roues en non-tissé POLINOX PNK avec alésage Ø 76,2 mm réduction sur alésage Ø 25,4 mm

Réf.: 4007220880630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220880630
EAN / GTIN 4007220880630
Réf. fabricant 47601201

Description

Description:

Pour le serrage des roues abrasives compactes POLINOX PNK de ø 200 mm sur les machines stationnaires telles que machines à touret double (tourets à meuler).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: RF PNK 200 Bo. 25,4
  • Pour ø d’alésage [mm]: 76,2
  • Ø d’alésage: 25.4 mm

Avantage(s):

  • Précision dimensionnelle élevée.
  • Alésage extensible à volonté.