SZMU 080412PNRMM ST900

Réf.: 225803 ST900
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
300 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
Code ISO plaquette SZMU 080412PNRMM
Type ST900
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance IC5400
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Géométrie PNR-MM
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Référence fabricant S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225803 ST900
EAN / GTIN 7291075440058
Réf. fabricant 3388900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
190
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d’énergie pendant l’usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.