Assortiment d'équerres, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954855 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution avec jeu d’outils
Poids 1,236 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954855: 1 pièce
Équerre plate HOLEX 452590 réf. 150×100: 1 pièce
Équerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 200×130: 1 pièce
Rapporteur d’angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pièce
Mètre pliant en plastique 466200 réf. 1: 1 pièce