Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Nombre de dents (CICT) 8
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
- Nombre de dents (NOF) 8
- Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124808-TN
- Longueur hors tout (OAL) 40 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
- Longueur utile (LU) 28.2 mm