{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 40 | |
Propriété de l'alésage | avec alésage | |
Norme pour les tirettes | ISO 7388 | |
⌀ moyeu D | 22,5 mm | |
⌀ tête D1 | 18,95 mm | |
Longueur totale L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Filetage M | M16 | |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308640 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150967 | |
Réf. fabricant | 308640 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tirette Type B 40
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
10,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock
17,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 44,5 mm | 53 mm |
Filetage M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 mm | 25 mm |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | 50 Nm |
Pour cône | 40 | 40 |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | SA 40 |
Type de produit | Tirettes | Tirettes |