DCMW 11T308-M2 IB20H Plaquette positive rhombique à 55° avec 2 inserts CBN pour l'usinage des aciers traités, des matériaux frittés et des alliages réfractaires

Réf.: 6820949
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6820949
EAN / GTIN 7291075283693
Réf. fabricant 6820949
Article hors catalogue L24270 169

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 11.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 11.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 4.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev