PSSNL 4040S-2507 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Réf.: 3606670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606670
EAN / GTIN 7291075098099
Réf. fabricant 3606670
Article hors catalogue L23990 1078

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 234 mm, Longueur tête (LH) 53 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 234 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 50 mm
  • Longueur tête (LH) 53 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 25.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 2507
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm