F45ST D80 JPN 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100428
    EAN / GTIN 7291075258615
    Réf. fabricant 3100428
    Article hors catalogue L23980 109

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 93.1 mm, Nombre de dents (CICT) 0, Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 93.1 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 93.1 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 0
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SEMT 1204AFTN-76
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout