HELIIL 25C-305 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500530
EAN / GTIN 7291075031348
Réf. fabricant 2500530
Article hors catalogue L23920 2588

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout