Tête de fraisage, chanfrein à 45° HPC 10 mm

Réf.: 210350 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle d'hélice: 42

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement non revêtu
    Série TopCut
    ⌀ dents D 10 mm
    Nuance HU730
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 42 degré
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
    Méthode d'usinage HPC
    Arrosage interne non
    Dimensions de l'attachement 10 mm
    Porte-outils adapté GARANT TopCut
    Long. tête l 18 mm
    Long. coupe L2 10 mm
    Longueur totale L 31,9 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,12 mm
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 210350 10
    EAN / GTIN 4045197523389
    Réf. fabricant 210350 10

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    530
    Alu (à copeaux courts)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    CuZn
    N
    320
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour les rainures pleines pour ap max ≤ 0,5×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    De la même série "TopCut" Afficher tout