barreau perforé en acier inoxydable V4A

Réf.: 19120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19120
EAN / GTIN 4031405191204
Réf. fabricant 019120
Article hors catalogue L90110 878

Description

Description:

  • Largeur de voie 30 mm, trou Ø 6 mm
  • Disponible uniquement dans les longueurs spécifiées
  • Version en acier nu ou acier inoxydable 1,4571

Caractéristique(s):

  • Longueur : 400 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Profondeur de pas/segment : 29 mm