Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1 x 5.5 x 154 mm

Réf.: 05003408001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05003408001
    EAN / GTIN 4013288163905
    Réf. fabricant 05003408001
    Article hors catalogue L60020 2879

    Description

    Description:

    • Lame interchangeable à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés.
    • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.

    Avantage(s):

    • Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
    • Possibilité d'atteindre les éléments à vis et à ressort situés en profondeur
    • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
    • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
    • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1 x 5.5 x 154 mm