Clé à chocs TwinTurbo ∙ Broche longue ∙ 3800 Nm ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ Mécanisme de frappe à marteaux jumelés

Réf.: 9013LGTT
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
    Type de produit Visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9013LGTT
    EAN / GTIN 4000896232277
    Réf. fabricant 9013LGTT
    Article hors catalogue L60140 5326

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles.
    Design compact optimisé pour les travaux dans les endroits étroits
    • Couple de desserrage maximal : 3800 Nm
    • Échappement d'air par le bas de la poignée
    • Vibrations réduites
    • Maniement simple
    • Longueur de broche 186 mm – pour atteindre les vissages profonds
    • La clé à chocs HAZET la plus puissante jamais vue
    • Étrier de maintien amovible, réglable sur 360°
    • Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact
    • Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
    • Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
    • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
    • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 16,41 mm (3/8″)
    • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
    • Couple recommandé : 1758 Nm
    • Diamètre de tuyau (recommandé) : 13 mm
    • Pression de service (bar) : 6.3
    • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 113.5 db(A) Lp W
    • Accélération de vibration : 9.02 m/s2
    • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 32
    • Rotation droite / gauche : deux niveaux (rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)
    • Poignée isolée contre le froid
    • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
    • Poids net (kg): 5.5 kg
    • Couple de serrage maximal : 2020 Nm
    • Couple de desserrage maximal : 3800 Nm
    • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 102.5 dB(A) Lp A
    • Tours/minute : 5200
    • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 243 l/min (4 l/sec)

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier