Pied à coulisse spécial ABS IP67 0-150 mm, 0-150 mm, Digimatic, IP67, rouleau

Réf.: 573-652-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-652-20
EAN / GTIN 4946368727035
Réf. fabricant 573-652-20
Article hors catalogue L40010 12378

Description

Description:

Les pieds à coulisse avec surfaces de mesure inclinées vers l'intérieur vous offrent les avantages suivants: Permet la mesure d'épaisseur de paroi dans les alésages

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale

Produits adaptés

Accessoires